Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:Retro-Reflective検出範囲:0 → 0.4 m出力タイプ:PNP最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<0.5 msハウジング材質:Al2O3動作温度 Max:+60℃W9シリーズコンパクト. IP67保護等級のABSハウジング ティーチイン機能により、センサのスイッチングポイントを設定可能(再帰反射型M12プラグインタイプ ; 382-2358 382-2358 を除く) 可視赤色LED光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 範囲調整機能 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 寸法: 40 x 12 x 22 mm (H x W x D) 注文コード47123336 品番WL9-3P1162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:Retro-Reflective
検出範囲:0 → 0.4 m
出力タイプ:PNP
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:Al2O3
動作温度 Max:+60℃
W9シリーズコンパクト. IP67保護等級のABSハウジング ティーチイン機能により、センサのスイッチングポイントを設定可能(再帰反射型M12プラグインタイプ ; 382-2358 382-2358 を除く) 可視赤色LED光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 範囲調整機能 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 寸法: 40 x 12 x 22 mm (H x W x D)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする