内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:100 2500 mm出力タイプ:リレー電気的接続:5端子ねじ最大DC電圧:240V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max:4 A応答時間:=10 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+60℃W34シリーズ光電センサ. スイッチで選択可能なPNP NPN出力及び入光時オン 遮光時オンスイッチング ポテンショメータによる調整 端子接続(M16グランド付き) 寸法: 27 92 70 mm
注文コード47123966
品番WT34-R220