SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ ミニチュア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ミニチュア検出タイプ:Through Beam検出範囲:0 → 15 m出力タイプ:PNP電気的接続:3-Wire Cable最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:CableIP評価:IP67電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<500 μsハウジング材質:ABS, PC, Plastic動作温度 Max:+55℃
注文コード
47124709
品番
GSE6-P1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ミニチュア
検出タイプ:Through Beam
検出範囲:0 → 15 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:3-Wire Cable
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:Cable
IP評価:IP67
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<500 μs
ハウジング材質:ABS, PC, Plastic
動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応