SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ ミニチュア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ミニチュア検出タイプ:Background Suppression検出範囲:5 → 250 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4-Pin M8 Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8 Male 4-pin ConnectorIP評価:IP67電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<625 μsハウジング材質:ABS, PC, Plastic動作温度 Max:+55℃
注文コード
47124718
品番
GTB6-P4211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ミニチュア
検出タイプ:Background Suppression
検出範囲:5 → 250 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Pin M8 Connector
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector
IP評価:IP67
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<625 μs
ハウジング材質:ABS, PC, Plastic
動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応