SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形検出タイプ:Through Beam検出範囲:0 → 10 m出力タイプ:PNP電気的接続:4-Pin M8 Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8 Male 4-pin ConnectorIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<0.5 msハウジング材質:Plastic, Vistal動作温度 Max:+60℃
注文コード
47124754
品番
WSE9M4-3P2230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,027
販売価格(税別)
¥
44,570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:Through Beam
検出範囲:0 → 10 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Pin M8 Connector
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:Plastic, Vistal
動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応