SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形検出タイプ:Retro-Reflective検出範囲:0 → 4 m出力タイプ:PNP電気的接続:4-Pin M8 Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connectorライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<lteq/>0.25 msハウジング材質:ABS, Plastic動作温度 Min:-25℃
注文コード
47124788
品番
WL8-P2231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:Retro-Reflective
検出範囲:0 → 4 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Pin M8 Connector
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<lteq/>0.25 ms
ハウジング材質:ABS, Plastic
動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応