SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形検出タイプ:スルービーム検出範囲:0 → 45 m出力タイプ:NPN、PNP電気的接続:M12オスコネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12オス4ピンコネクタIP評価:IP66、IP67、IP69K電流 Max:100 mA応答時間:500 μsハウジング材質:プラスチック, Vistalシリーズ:WSE16P
注文コード
47124797
品番
WSE16P-24162100A00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,173
販売価格(税別)
¥
57,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:スルービーム
検出範囲:0 → 45 m
出力タイプ:NPN、PNP
電気的接続:M12オスコネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M12オス4ピンコネクタ
IP評価:IP66、IP67、IP69K
電流 Max:
100 mA
応答時間:
500 μs
ハウジング材質:プラスチック, Vistal
シリーズ:WSE16P
RoHS指令(10物質対応)
対応