SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ 角形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:角形検出タイプ:Background Suppression検出範囲:20 → 350 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4-Wire Cable最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:CableIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<0.33 msハウジング材質:Plastic, Vistal動作温度 Min:-40℃
注文コード
47124876
品番
WTB9M4-3P1161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,343
販売価格(税別)
¥
42,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:Background Suppression
検出範囲:20 → 350 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Wire Cable
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:Cable
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<0.33 ms
ハウジング材質:Plastic, Vistal
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応