Sick 光電センサ 角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:角形検出タイプ:Background Suppression検出範囲:20 → 350 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4-Pin M8 Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8 Male 4-pin ConnectorIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<0.33 msハウジング材質:Plastic, Vistal動作温度 Max:+60℃ 注文コード47124885 品番WTB9M4-3P2261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,343
販売価格(税別)
42,130
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:Background Suppression
検出範囲:20 → 350 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Pin M8 Connector
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<0.33 ms
ハウジング材質:Plastic, Vistal
動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする