内容量1個
仕様センサーのスタイル:角形検出タイプ:Background Suppression検出範囲:50 → 2500 mm出力タイプ:NPN, PNP電気的接続:M12 Male Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12 Male 5-pin Connectorライトソース:レーザー光IP評価:IP67電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<lteq/>0.5 msハウジング材質:Plastic, Vistal動作温度 Max:+50℃
注文コード47124903
品番WTT12LC-B2533