Sick 光電センサ 角形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:角形検出タイプ:Background Suppression検出範囲:50 → 3800 mm出力タイプ:NPN, PNP電気的接続:M12 Male Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12 Male 5-pin Connectorライトソース:レーザー光IP評価:IP67電流 Max:<lteq/>100 mA応答時間:<lteq/>5 msハウジング材質:Plastic, Vistal動作温度 Max:+50℃ 注文コード47124919 品番WTT12LC-B2563
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,823
販売価格(税別)
78,930
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:Background Suppression
検出範囲:50 → 3800 mm
出力タイプ:NPN, PNP
電気的接続:M12 Male Connector
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M12 Male 5-pin Connector
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP67
電流 Max:<lteq/>100 mA
応答時間:<lteq/>5 ms
ハウジング材質:Plastic, Vistal
動作温度 Max:+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする