仕様
検出範囲:10 mm
ライトソース:緑色LED
出力タイプ:NPN
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:10 kHz
電気的接続:M12コネクタ
電源電圧:10 → 30 V dc
LED状態表示:あり
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト
IP評価:IP67
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+55℃
Type KT5 Contrast Sensor. Hinged M12 connector (rotates through 90°) Lens and back plate interchangeable for vertical or horizontal mounting Light or dark switching operation selectable LED indication of status and alignment 53 x 30.4 x 99.3mm (H x W x D)