Sick 光度色比センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47124937 品番LUTM-UP817A2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:12.5 mm
ライトソース:紫外線LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:50 mA
スイッチング周波数:6 kHz
電気的接続:4ピンM12オスコネクタ
電源電圧:12 → 24 V dc
LED状態表示:あり
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ハウジング材質:ABS
インターフェイス:IO-Link
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+55℃
取り付けタイプ:フランジ取り付け
SICK LUTMシリーズルミネスセンサ. SICKのLUTMルミネスセンサは、超小型の筐体にIO-Link機能を備えています。狭いスペースで蛍光マークを確実に検出する必要のある用途に最適です。システム感度が機能強化されており、蛍光の割合が少なくても対象となるマークを検出できます。 この小型で、簡単な学習プロセスを介して設定できます。IO-Link機能により、センサパラメータのインテリジェントな診断と視覚化が強化されているほか、フォーマット変更も簡単で迅速です。スイッチング周波数が最大6 kHzと高く、機械生産性の高い環境にも適しています。. 特長と利点. IO-Link機能 コンパクトなハウジング 蛍光反応レベルが低い場合でも確実に検出 スイッチング周波数: 6 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする