曜日別特売
109P0412F6D01 SanAce DCファン 山洋電気 47124971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanAce DCファン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)DC12
厚さ(mm)20
センサーロックセンサ付
最大風量(m3/min)0.183
内容量1個注文コード47124971品番109P0412F6D01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
厚さ(mm)20定格電流(A)0.09質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~+70仕様リブ付き形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12センサーロックセンサ付最大風量(m3/min)0.183材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)28使用電圧範囲(V)7~13.8最大静圧(Pa)45.1リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40定格入力(W)1.08定格回転速度(min-1[r.p.m])6500期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47125321
2020-03-30
用途: 中古オシロスコープのFAN交換
その他業種

充分な風量で騒音が低くて、コストも高くなくて最適です。

対象商品 : 47125671
2018-09-25
用途: モータードライバーの冷却用

標準搭載のFANが風量は十分ですが音が大きいため交換しました。まずまずです。

対象商品 : 37065314
2017-12-10
用途: パワーアンプの冷却ファンの交換
Audienceサービス業

音響用パワーアンプの冷却ファンがグリス切れで鳴きが発生しましたがサイズ電圧、電流を考慮の上注文に至りました。純正品正常時よりも回転時の静かさや非振動性も優れています。現場では年間2500時間程度の使用ですので耐久性のレポートはメーカー期待寿命が60,000時間だそうなんで私のほうの寿命が先に来て投稿不可かと思われます。

3が参考にしています
対象商品 : 47125671
2017-12-06
用途: 充電器の修理
恵南電業電気・ガス・熱供給・水道業

同じような物、大きさ、電圧で探してバッチリ合いました。

対象商品 : 47125312
2017-07-13
用途: ヤマハのハブのファンが故障したため、同じ品番の商品を購入して交換した。

センサー用の3本ケーブルの商品を購入したが、一般的なパソコンのファン用のコネクターがついていなかった。
出来れば、コネクターは付いたものを商品にして欲しかった。
不要ならば切ればよいのだから、、、

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37065314
2014-06-18
用途: 小型モーターの冷却
国立大学法人熊本大学

コンパクトで価格も手頃でした.単に無知なだけかもしれませんが,プラスマイナスを逆にすると回転しない仕様でした.

対象商品 : 37065314
2013-02-19
用途: 防犯カメラの基盤温度制御
有限会社九州設備工業建設業・工事業

小型で取り付け易く、作動時の音が気に成らない、非常に性能が良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする