Sick 赤外線センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様調整可能な最小スキャン距離:100mm調整可能な最大検出範囲:2500mmライトソース:LED応答時間:<=10 ms出力タイプ:リレーコネクタ タイプ:M12プラグ , M16ネジハウジング材質:亜鉛ダイキャストIP評価:IP69長さ:65mm幅:27mm高さ:87.5mm寸法:65 x 27 x 87.5 mmW24シリーズ. 亜鉛ダイキャストボディ 周辺光に対して低感度 赤外線LED光源 検出範囲及びインジケータを調整可能 信号強度のLED表示 干渉パルスサプレッション 短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 端子接続、M16圧縮グランドケーブルエントリは、側面又は底面取り付けの場合に180 °回転 87.5 x 27 x 65 mm (H / W / D) 注文コード47124989 品番WT24-2R210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
調整可能な最小スキャン距離:100mm
調整可能な最大検出範囲:2500mm
ライトソース:LED
応答時間:<=10 ms
出力タイプ:リレー
コネクタ タイプ:M12プラグ , M16ネジ
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト
IP評価:IP69
長さ:65mm
幅:27mm
高さ:87.5mm
寸法:65 x 27 x 87.5 mm
W24シリーズ. 亜鉛ダイキャストボディ 周辺光に対して低感度 赤外線LED光源 検出範囲及びインジケータを調整可能 信号強度のLED表示 干渉パルスサプレッション 短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 端子接続、M16圧縮グランドケーブルエントリは、側面又は底面取り付けの場合に180 °回転 87.5 x 27 x 65 mm (H / W / D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする