Sick 赤外線センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様調整可能な最小スキャン距離:20mm調整可能な最大検出範囲:600mmライトソース:LED応答時間:<=330 μs出力タイプ:PNPコネクタ タイプ:ケーブルハウジング材質:金属IP評価:IP66, IP67, IP69長さ:42mm幅:15.6mm高さ:48.5mm寸法:42 x 15.6 x 48.5 mm適切なプラグインリードについては、代表品番 ; 291-5881 291-5881 を参照. 光電近接センサ - W12 シリーズ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。. ダイキャスト金属製ボディ ミスアラインメント / ダスト蓄積インジケータ 短絡保護、逆極性保護 逆反射型タイプは極性フィルタ機能を搭載 可視赤光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 感度調整可能 注文コード47124998 品番WTB12-3P1111
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,583
販売価格(税別)
60,530
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
調整可能な最小スキャン距離:20mm
調整可能な最大検出範囲:600mm
ライトソース:LED
応答時間:<=330 μs
出力タイプ:PNP
コネクタ タイプ:ケーブル
ハウジング材質:金属
IP評価:IP66, IP67, IP69
長さ:42mm
幅:15.6mm
高さ:48.5mm
寸法:42 x 15.6 x 48.5 mm
適切なプラグインリードについては、代表品番 ; 291-5881 291-5881 を参照. 光電近接センサ - W12 シリーズ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。. ダイキャスト金属製ボディ ミスアラインメント / ダスト蓄積インジケータ 短絡保護、逆極性保護 逆反射型タイプは極性フィルタ機能を搭載 可視赤光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 感度調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする