SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:M12 4ピンケーブル長:600mmアクセサリタイプ:ケーブル付きプラグコネクタコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:ドラッグチェーン動作、オイルや潤滑剤を使用する区域動作温度範囲:-25 → +85 ℃
注文コード
47125059
品番
2095999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:M12 4ピン
ケーブル長:600mm
アクセサリタイプ:ケーブル付きプラグコネクタ
コネクタのジェンダー:メス
併用可能製品:ドラッグチェーン動作、オイルや潤滑剤を使用する区域
動作温度範囲:-25 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応