商品レビューを投稿する内容量1個仕様検出範囲:200 → 1300 mm
出力タイプ:PNP
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M30×1.5
トランスデューサ周波数:200kHz
直径:30 mm
最大DC電圧:30V
電源電圧:9 → 30 V dc
ターミナルタイプ:5ピンM12コネクタ
IP評価:IP67
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
逆極性保護:あり
短絡過負荷保護:あり
寸法:84 x 30 mm
UM30-212 ; UM30-213シリーズ. 超音波センサは、音を使用してモノを検出し、距離を測定します。 UM30シリーズのセンサに搭載された技術は、色を問わずガラス、液体、透明なフィルムなどの物体を検出し、高い測定精度を保証します。 超音波センサは小型なので、機器との統合が簡単です。また、さまざまな設定オプションにより、多くの用途でセンサを柔軟に使用できます。. TOF法を使用した高い測定精度 色に依存しない(ガラス、透明フィルムも検出) ディスプレイを使用して素早くフレキシブルにセンサを調整 ほこり、よごれ、霧に不感応 解像度: 0.18 mm注文コード47125217品番UM30-213112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,527販売価格(税別)