内容量1個
仕様検出範囲:350 → 3400 mm出力タイプ:PNP本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5トランスデューサ周波数:120kHz直径:48 mm最大DC電圧:30V電源電圧:9 → 30 V dcターミナルタイプ:5ピンM12コネクタIP評価:IP67ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき逆極性保護:あり短絡過負荷保護:あり長さ:102mmUM30-214 Series. High measuring accuracy using time-of-flight measurement Colour-independent (even glass and clear film are detected) Display for quick and flexible sensor adjustment Insensitive to dust, dirt and fog Resolution: 0.18 mm Length: 102 mm Diameter: 47.5 mm
注文コード47125235
品番UM30-214112