曜日別特売
UM30-212112 Sick 超音波センサ バレル形 SICK 47125269

Sick 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様検出範囲:60 → 350 mm出力タイプ:PNP本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5トランスデューサ周波数:400kHz直径:30 mm最大DC電圧:30V電源電圧:9 → 30 V dcターミナルタイプ:5ピンM12コネクタIP評価:IP67ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき逆極性保護:あり短絡過負荷保護:ありスイッチング電流:200 mAUM30-212 ; UM30-213シリーズ. 超音波センサは、音を使用してモノを検出し、距離を測定します。 UM30シリーズのセンサに搭載された技術は、色を問わずガラス、液体、透明なフィルムなどの物体を検出し、高い測定精度を保証します。 超音波センサは小型なので、機器との統合が簡単です。また、さまざまな設定オプションにより、多くの用途でセンサを柔軟に使用できます。. TOF法を使用した高い測定精度 色に依存しない(ガラス、透明フィルムも検出) ディスプレイを使用して素早くフレキシブルにセンサを調整 ほこり、よごれ、霧に不感応 解像度: 0.18 mm注文コード47125269品番UM30-212112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,527
販売価格(税別)
89,570
仕様
検出範囲:60 → 350 mm
出力タイプ:PNP
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M30×1.5
トランスデューサ周波数:400kHz
直径:30 mm
最大DC電圧:30V
電源電圧:9 → 30 V dc
ターミナルタイプ:5ピンM12コネクタ
IP評価:IP67
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
逆極性保護:あり
短絡過負荷保護:あり
スイッチング電流:200 mA
UM30-212 ; UM30-213シリーズ. 超音波センサは、音を使用してモノを検出し、距離を測定します。 UM30シリーズのセンサに搭載された技術は、色を問わずガラス、液体、透明なフィルムなどの物体を検出し、高い測定精度を保証します。 超音波センサは小型なので、機器との統合が簡単です。また、さまざまな設定オプションにより、多くの用途でセンサを柔軟に使用できます。. TOF法を使用した高い測定精度 色に依存しない(ガラス、透明フィルムも検出) ディスプレイを使用して素早くフレキシブルにセンサを調整 ほこり、よごれ、霧に不感応 解像度: 0.18 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする