Sick 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:600 → 6000 mm出力タイプ:PNP本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5トランスデューサ周波数:80kHz直径:65 mm最大DC電圧:30V電源電圧:9 → 30 V dcターミナルタイプ:5ピンM12コネクタIP評価:IP67ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき逆極性保護:あり短絡過負荷保護:ありスイッチング電流:200 mAUM30-215 series. High measuring accuracy using time-of-flight measurement Colour-independent (even glass and clear film are detected) Display for quick and flexible sensor adjustment Insensitive to dust, dirt and fog Resolution: 0.18 mm Length: 105 mm Diameter: 65 mm 注文コード47125287 品番UM30-215112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥115,115
販売価格(税別)
104,650
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:600 → 6000 mm
出力タイプ:PNP
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M30×1.5
トランスデューサ周波数:80kHz
直径:65 mm
最大DC電圧:30V
電源電圧:9 → 30 V dc
ターミナルタイプ:5ピンM12コネクタ
IP評価:IP67
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
逆極性保護:あり
短絡過負荷保護:あり
スイッチング電流:200 mA
UM30-215 series. High measuring accuracy using time-of-flight measurement Colour-independent (even glass and clear film are detected) Display for quick and flexible sensor adjustment Insensitive to dust, dirt and fog Resolution: 0.18 mm Length: 105 mm Diameter: 65 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする