SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形出力タイプ:PNP-NO検出範囲:1.5 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:16mm幅:6.5 (Dia.)mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:ステンレススチール(304 & V2A)短絡過負荷保護:あり
注文コード
47125348
品番
IH06-1B5PS-VWK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:1.5 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:16mm
幅:6.5 (Dia.)mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:
200 mA
ハウジング材質:ステンレススチール(304 & V2A)
短絡過負荷保護:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応