Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:PNP-NO/NC検出範囲:12 mmターミナルタイプ:M12 - 4ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:45mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非埋込型インターフェイス:IO-Linkハウジング材質:ステンレススチール遮蔽:シールドなしIMBシリーズ誘導型センサ. SICKのIMBシリーズ誘導型近接センサは、屋外では強靭、屋内ではインテリジェントです。薬品耐性と機械的強度により、潤滑剤、オイル、冷却剤のほか、極端な温度や気象条件に耐えますIMBセンサはASICテクノロジーとIO-Link経由の通信機能を搭載しており、筐体の堅牢さに負けない切り替えの信頼性を誇っています。. 特長と利点. ステンレススチール製ハウジング. LEDステータスインジケータ. 最大150 gの耐衝撃性. IO-Link通信 注文コード47125375 品番IMB18-12NPPVC0K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M18×1
出力タイプ:PNP-NO/NC
検出範囲:12 mm
ターミナルタイプ:M12 - 4ピン
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:45mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非埋込型
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:ステンレススチール
遮蔽:シールドなし
IMBシリーズ誘導型センサ. SICKのIMBシリーズ誘導型近接センサは、屋外では強靭、屋内ではインテリジェントです。薬品耐性と機械的強度により、潤滑剤、オイル、冷却剤のほか、極端な温度や気象条件に耐えますIMBセンサはASICテクノロジーとIO-Link経由の通信機能を搭載しており、筐体の堅牢さに負けない切り替えの信頼性を誇っています。. 特長と利点. ステンレススチール製ハウジング. LEDステータスインジケータ. 最大150 gの耐衝撃性. IO-Link通信
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする