内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5出力タイプ:PNP-NO/NC検出範囲:18 mmターミナルタイプ:M12 - 4ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:50.2mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非埋込型IP評価:IP68, IP69Kハウジング材質:ステンレススチール短絡過負荷保護:ありIMBシリーズ誘導型センサ. SICKのIMBシリーズ誘導型近接センサは、屋外では強靭、屋内ではインテリジェントです。薬品耐性と機械的強度により、潤滑剤、オイル、冷却剤のほか、極端な温度や気象条件に耐えますIMBセンサはASICテクノロジーとIO-Link経由の通信機能を搭載しており、筐体の堅牢さに負けない切り替えの信頼性を誇っています。. 特長と利点. ステンレススチール製ハウジング. LEDステータスインジケータ. 最大150 gの耐衝撃性. IO-Link通信
注文コード47125445
品番IMB30-20NPPVC0K