Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M8×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:2 mmターミナルタイプ:M8 - 3ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:25mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき遮蔽:シールド付き円筒型ねじ付きハウジング誘導センサ. SICKのIME08シリーズの誘導型近接センサは、機械のダウンタイムの低減や、耐用年数の長期化によるメンテナンスコストの削減を実現するためのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. DC 3線式 M8ニッケルめっき黄銅ハウジング 高い耐衝撃性と耐振動性 機械的損傷の低減 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 注文コード47125454 品番IME08-02BPSZT0K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M8×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:2 mm
ターミナルタイプ:M8 - 3ピン
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:25mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
遮蔽:シールド付き
円筒型ねじ付きハウジング誘導センサ. SICKのIME08シリーズの誘導型近接センサは、機械のダウンタイムの低減や、耐用年数の長期化によるメンテナンスコストの削減を実現するためのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. DC 3線式 M8ニッケルめっき黄銅ハウジング 高い耐衝撃性と耐振動性 機械的損傷の低減 動作温度範囲: -25 → +75 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする