Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:4 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:63mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき短絡過負荷保護:ありEN 60947-5-2. 3 Wire DC. Features and benefits. Nickel plated brass body Short-circuit protection (pulsed) Flush installation 注文コード47125549 品番IME12-04BPSZW2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様42種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M12×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:4 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:63mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
短絡過負荷保護:あり
EN 60947-5-2. 3 Wire DC. Features and benefits. Nickel plated brass body Short-circuit protection (pulsed) Flush installation
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする