内容量1個
仕様本体形状:ブロック形出力タイプ:NPN-NO検出範囲:2 mmターミナルタイプ:M8 - 3ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:49mm幅:8.1mm深さ:8mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:プラスチック短絡過負荷保護:ありIQ08、IQ10、及びIQ12の誘導型センサ. IQシリーズの誘導型近接センサは、耐用年数を延ばすために高いレベルで機械的 / 電子的安定性を実現しています。 丈夫なVISTALハウジングとASIC技術により、メンテナンスコストが削減されます。 この誘導型センサは、8 mmまで検出することができ、正確な検出と高いセンサ精度で高速ハンドリングプロセスを実現します。 このセンサの代表的な用途には、電子機器や太陽光発電、ハンドリングやアセンブリ、機械製造などがあります。. 丈夫なVISTALハウジング 高輝度LEDによる270 °ステータス表示 取り付け時及び締め付け時の高トルクに対する耐性 ホットメルトモールディング
注文コード47125795
品番IQ08-02BNSKT0S