商品レビューを投稿する内容量1個仕様本体形状:ブロック形
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:3 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:28mm
幅:16mm
深さ:10.3mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:プラスチック
遮蔽:シールド付き
IQ08、IQ10、及びIQ12の誘導型センサ. IQシリーズの誘導型近接センサは、耐用年数を延ばすために高いレベルで機械的 / 電子的安定性を実現しています。 丈夫なVISTALハウジングとASIC技術により、メンテナンスコストが削減されます。 この誘導型センサは、8 mmまで検出することができ、正確な検出と高いセンサ精度で高速ハンドリングプロセスを実現します。 このセンサの代表的な用途には、電子機器や太陽光発電、ハンドリングやアセンブリ、機械製造などがあります。. 丈夫なVISTALハウジング 高輝度LEDによる270 °ステータス表示 取り付け時及び締め付け時の高トルクに対する耐性 ホットメルトモールディング注文コード47125804品番IQ10-03BPSKW2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,979販売価格(税別)