Sick 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形出力タイプ:NPN-NO検出範囲:3 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:28mm幅:16mm深さ:10.3mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:プラスチック動作温度 Max:+75℃IQ08、IQ10、及びIQ12の誘導型センサ. IQシリーズの誘導型近接センサは、耐用年数を延ばすために高いレベルで機械的 / 電子的安定性を実現しています。 丈夫なVISTALハウジングとASIC技術により、メンテナンスコストが削減されます。 この誘導型センサは、8 mmまで検出することができ、正確な検出と高いセンサ精度で高速ハンドリングプロセスを実現します。 このセンサの代表的な用途には、電子機器や太陽光発電、ハンドリングやアセンブリ、機械製造などがあります。. 丈夫なVISTALハウジング 高輝度LEDによる270 °ステータス表示 取り付け時及び締め付け時の高トルクに対する耐性 ホットメルトモールディング 注文コード47125813 品番IQ10-03BNSKW2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形
出力タイプ:NPN-NO
検出範囲:3 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:28mm
幅:16mm
深さ:10.3mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:プラスチック
動作温度 Max:+75℃
IQ08、IQ10、及びIQ12の誘導型センサ. IQシリーズの誘導型近接センサは、耐用年数を延ばすために高いレベルで機械的 / 電子的安定性を実現しています。 丈夫なVISTALハウジングとASIC技術により、メンテナンスコストが削減されます。 この誘導型センサは、8 mmまで検出することができ、正確な検出と高いセンサ精度で高速ハンドリングプロセスを実現します。 このセンサの代表的な用途には、電子機器や太陽光発電、ハンドリングやアセンブリ、機械製造などがあります。. 丈夫なVISTALハウジング 高輝度LEDによる270 °ステータス表示 取り付け時及び締め付け時の高トルクに対する耐性 ホットメルトモールディング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする