Sick 容量センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5出力タイプ:NO/NC検出範囲:4 25 mm電源電圧:20 250 acターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67取付けスタイル:非埋込型長さ:75.6mm最大AC電圧:250Vスイッチング電流:500 mA遮蔽:シールドなし( 786-5958 786-5958 - AC 2ワイヤ. Sick CMシリーズ静電容量型近接センサ. Sick CMシリーズ静電容量型近接センサは、電磁両立性(EMC)に優れているため、スイッチ誤作動を防止することができます。ポテンショメータ又はティーチインボタンにより感度調整をすばやく簡単に行えるので、試運転中の貴重な時間を節約することができます。近づきにくい場所に取り付けられているセンサには、ケーブル接続の外付けティーチインボタンを装着することができます。 CM静電容量型近接センサは、耐衝撃性及び耐振性に優れ、埃や湿気の影響を受けにくいという特長を備えています。光学式調整インジケータとともに、こうした機能により、物体を確実に検出し、機械のダウンタイムを低減することができます。プラスチックボディ DC4線式でPNP常時開 常時閉出力に対応 大きな検出範囲、感度調整可能 短絡保護、逆極性保護 出力ステータスLED表示 高いEMC耐性 出力タイプNO NC 注文コード47125926 品番CM30-25NAP-KW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,144
販売価格(税別)
31,040
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M30×1.5
出力タイプ:NO/NC
検出範囲:4 25 mm
電源電圧:20 250 ac
ターミナルタイプ:ケーブル
IP評価:IP67
取付けスタイル:非埋込型
長さ:75.6mm
最大AC電圧:250V
スイッチング電流:500 mA
遮蔽:シールドなし
( 786-5958 786-5958 - AC 2ワイヤ. Sick CMシリーズ静電容量型近接センサ. Sick CMシリーズ静電容量型近接センサは、電磁両立性(EMC)に優れているため、スイッチ誤作動を防止することができます。ポテンショメータ又はティーチインボタンにより感度調整をすばやく簡単に行えるので、試運転中の貴重な時間を節約することができます。近づきにくい場所に取り付けられているセンサには、ケーブル接続の外付けティーチインボタンを装着することができます。 CM静電容量型近接センサは、耐衝撃性及び耐振性に優れ、埃や湿気の影響を受けにくいという特長を備えています。光学式調整インジケータとともに、こうした機能により、物体を確実に検出し、機械のダウンタイムを低減することができます。プラスチックボディ DC4線式でPNP常時開 常時閉出力に対応 大きな検出範囲、感度調整可能 短絡保護、逆極性保護 出力ステータスLED表示 高いEMC耐性 出力タイプNO NC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする