Sick 容量センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP検出範囲:10 mm電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:ワイヤリードIP評価:IP68最大DC電圧:30V取付けスタイル:非点滅長さ:46mm幅:27.6mm深さ:5.5mmスイッチング電流:200 mA短絡過負荷保護:ありCQ28 Capacitive Proximity Sensor. The CQ28 capacitive sensor features an innovative flat and thin housing shape. Designed to offer a solution for all non-contact level detection and control applications with a variety of media (liquids, solids, powders, etc.), it is intended for use in a wide variety of industry branches, including packaging, plastics, agriculture, food and beverage, etc. Ultra thin plastic PBT housing for mounting flexibility Adjustable sensing range from 1mm to 10mm (non-flush mounting) High EMC immunity (to EN60947-5-2) Teach-in set-up via pushbutton, or externally via wire (COM input) NO and NC outputs (programmable) Display LED Reverse polarity protection PNP or NPN versions available Time delay: 300ms Dimensions: H 46mm x W 5.5mm x D 28mm 注文コード47125969 品番CQ28-10NPP-KW1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,298
販売価格(税別)
21,180
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形
出力タイプ:PNP
検出範囲:10 mm
電源電圧:10 → 30 V dc
ターミナルタイプ:ワイヤリード
IP評価:IP68
最大DC電圧:30V
取付けスタイル:非点滅
長さ:46mm
幅:27.6mm
深さ:5.5mm
スイッチング電流:200 mA
短絡過負荷保護:あり
CQ28 Capacitive Proximity Sensor. The CQ28 capacitive sensor features an innovative flat and thin housing shape. Designed to offer a solution for all non-contact level detection and control applications with a variety of media (liquids, solids, powders, etc.), it is intended for use in a wide variety of industry branches, including packaging, plastics, agriculture, food and beverage, etc. Ultra thin plastic PBT housing for mounting flexibility Adjustable sensing range from 1mm to 10mm (non-flush mounting) High EMC immunity (to EN60947-5-2) Teach-in set-up via pushbutton, or externally via wire (COM input) NO and NC outputs (programmable) Display LED Reverse polarity protection PNP or NPN versions available Time delay: 300ms Dimensions: H 46mm x W 5.5mm x D 28mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする