内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18 × 1出力タイプ:PNP-NC/NO検出範囲:3 → 8 mm電源電圧:10 → 36 V dcターミナルタイプ:4線ケーブルIP評価:IP68, IP69K最大DC電圧:36V取付けスタイル:埋込型長さ:86mm幅:18 (Dia.)mmスイッチング電流:200 mA遮蔽:シールドなし( ; 786-5958 786-5958 ) - AC 2ワイヤ. Sick CMシリーズ静電容量型近接センサ. Sick CMシリーズ静電容量型近接センサは、電磁両立性(EMC)に優れているため、スイッチ誤作動を防止することができます。ポテンショメータ又はティーチインボタンにより感度調整をすばやく簡単に行えるので、試運転中の貴重な時間を節約することができます。近づきにくい場所に取り付けられているセンサには、ケーブル接続の外付けティーチインボタンを装着することができます。 CM静電容量型近接センサは、耐衝撃性及び耐振性に優れ、埃や湿気の影響を受けにくいという特長を備えています。光学式調整インジケータとともに、こうした機能により、物体を確実に検出し、機械のダウンタイムを低減することができます。. プラスチックボディ DC4線式でPNP常時開 / 常時閉出力に対応 大きな検出範囲、感度調整可能 短絡保護、逆極性保護 出力ステータスLED表示 高いEMC耐性 出力タイプNO / NC
注文コード47126014
品番CM18-08BPP-EW1