Sick 容量センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP-NO検出範囲:8 mm電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:埋込または非埋込長さ:16mm幅:12mm深さ:36.5mmスイッチング電流: 150 mA遮蔽:シールド付きSick CQ4センサ. CQ4静電容量型近接センサは、省スペースでユーザーフレンドリな方法で、広範にわたる機能を提供します。 この機能には、電子製造やソーラー製造における光を吸収するウエハーの信頼性の高い検出や、食品 / 飲料 / 製薬 / 化粧品パッケージングで必要とされる物体検出が含まれます。 容量センサとしてCQ4は非金属の壁を通じて検出できるだけでなく、充填レベル制御タンク / コンテナ / 供給ラインの検出にも優れています。. 正確で信頼性の高い対象物の検出 シンプルで迅速な感度制御 コンパクトな設計、必要スペースは最小限 短い取り付け時間 注文コード47126048 品番CQ4-08EPS KU1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,398
販売価格(税別)
22,180
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:8 mm
電源電圧:10 → 30 V dc
ターミナルタイプ:ケーブル
IP評価:IP67
最大DC電圧:30V
取付けスタイル:埋込または非埋込
長さ:16mm
幅:12mm
深さ:36.5mm
スイッチング電流: 150 mA
遮蔽:シールド付き
Sick CQ4センサ. CQ4静電容量型近接センサは、省スペースでユーザーフレンドリな方法で、広範にわたる機能を提供します。 この機能には、電子製造やソーラー製造における光を吸収するウエハーの信頼性の高い検出や、食品 / 飲料 / 製薬 / 化粧品パッケージングで必要とされる物体検出が含まれます。 容量センサとしてCQ4は非金属の壁を通じて検出できるだけでなく、充填レベル制御タンク / コンテナ / 供給ラインの検出にも優れています。. 正確で信頼性の高い対象物の検出 シンプルで迅速な感度制御 コンパクトな設計、必要スペースは最小限 短い取り付け時間
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする