PBS-RB010SG1SSNBMA0Z Sick, 圧力センサ, ゲージ SICK 47126109

Sick, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:10バール精度:+/-1 %出力タイプ:Analogue + PNP NO/NC Programmableメディアは、測定:流体、ガスプロセス接続:G1/4アナログ出力:4 → 20 mA応答時間:3 ms電流 Max:250 mA電源電圧:15 → 35 V dcハウジング材質:ABS、PC、ステンレススチール、TPEIP評価:IP67動作温度 Max:+80℃PBS Pressure Sensor with Digital Display. The PBS pressure switch sensor is designed for pressure monitoring and measurement in liquid and gas. The pressure sensor is for use in industrial applications such as machine and plant engineering. It is a pressure switch, transmitter and display in one device. The features of the PBS pressure sensor include: Switching point and reset point (Hysteresis), Switching delay, Min/max memory and password protection to prevent from unintended misadjustment,. Robust and compact design Rotatable housing for flexible installation Standard configuration of two switching outputs (PNP or NPN) Safe and simple operation and set-up with three large buttons and clearly legible display Insensitive against corrosive media 注文コード47126109 品番PBS-RB010SG1SSNBMA0Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:10バール
精度:+/-1 %
出力タイプ:Analogue + PNP NO/NC Programmable
メディアは、測定:流体、ガス
プロセス接続:G1/4
アナログ出力:4 → 20 mA
応答時間:3 ms
電流 Max:250 mA
電源電圧:15 → 35 V dc
ハウジング材質:ABS、PC、ステンレススチール、TPE
IP評価:IP67
動作温度 Max:+80℃
PBS Pressure Sensor with Digital Display. The PBS pressure switch sensor is designed for pressure monitoring and measurement in liquid and gas. The pressure sensor is for use in industrial applications such as machine and plant engineering. It is a pressure switch, transmitter and display in one device. The features of the PBS pressure sensor include: Switching point and reset point (Hysteresis), Switching delay, Min/max memory and password protection to prevent from unintended misadjustment,. Robust and compact design Rotatable housing for flexible installation Standard configuration of two switching outputs (PNP or NPN) Safe and simple operation and set-up with three large buttons and clearly legible display Insensitive against corrosive media
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする