Sick, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:10バール精度:+/-0.5 %出力タイプ:アナログメディアは、測定:流体、ガスプロセス接続:G1/4アナログ出力:4 → 20 mA応答時間:4 ms電流 Max:25 mA電源電圧:8 → 30 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP67動作温度 Max:+80℃PBT Pressure Transmitter. The PBT pressure transmitter is designed for pressure measurement in liquid and gas.,The Pressure sensors are for use in general industrial applications such as machine and plant engineering, in machine tool systems and in hydraulic and pneumatic systems. Compact design and can be used in limited installation space No moving parts, no mechanical wear and fatigue-proof Maintenance-free Insensitive against corrosive media Quick and simple installation 注文コード47126163 品番PBT-RB010SG1SSNAMA0Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:10バール
精度:+/-0.5 %
出力タイプ:アナログ
メディアは、測定:流体、ガス
プロセス接続:G1/4
アナログ出力:4 → 20 mA
応答時間:4 ms
電流 Max:25 mA
電源電圧:8 → 30 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
IP評価:IP67
動作温度 Max:+80℃
PBT Pressure Transmitter. The PBT pressure transmitter is designed for pressure measurement in liquid and gas.,The Pressure sensors are for use in general industrial applications such as machine and plant engineering, in machine tool systems and in hydraulic and pneumatic systems. Compact design and can be used in limited installation space No moving parts, no mechanical wear and fatigue-proof Maintenance-free Insensitive against corrosive media Quick and simple installation
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする