内容量1個
仕様相数:3電源電圧:200 → 400 V ac許容電流値:3 A定格電圧:400 V ac制御電圧:24 → 230 V ac/dc許容入力:1.1 kWIP評価:IP20全長:120mm全体の幅:22.5mm全体的な深さ:101.6mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+60℃シリーズ:3RW30接続システム - ねじ端子: 1CB54、ケーブルクランプ: 2CB54. ミニチュアソフトスタータ. コンパクトデザイン - 幅22.5 mm 1台の装置で、UC 24 V → 230 Vまでの制御電圧範囲全体に対応 3つのポテンショメータのみ、始動時間、始動電圧、停止時間を使用して最適な調整機能を提供し、すべてを個別に設定可能 2個のLEDによる動作状態表示(準備完了 / 運転)
注文コード47126215
品番3RW3003-2CB54