内容量1個
仕様フェーズ:3許容電流値:3.6 A定格電圧:400 V制御電圧:24 V ac/dc許容入力:1.5 kWIP評価:IP20全長:151mm全体の幅:45mm全体的な深さ:95mmシリーズ:3RW30始動終了補助コンタクトは3及び4 kWユニットでは使用できません。. Sirius 3RW30. 3RV10製品の3極回路ブレーカなど、他のSirius制御ギヤ製品(「制御ギヤ」を参照)を使用して、モータ制御システム内に組み込むことが可能 2相制御 動作電圧40 → 100 %の範囲で始動電圧を調整可能 内蔵バイパスコンタクト DINレール取り付け コンパクトなデザインと寸法 状態表示 「自己保持」及び「始動終了」補助コンタクト内蔵。 簡素な「オンオフ」プッシュボタン設定を使用して制御するときは、自己保持コンタクトをインターロックに使用します。 「始動終了」信号を使用して、ポンプなど、設備の装置を操作可能 DOL及びスターデルタスターターの置き換えに最適
注文コード47126224
品番3RW3013-1BB04