Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:3許容電流値:6.5 A定格電圧:400 V制御電圧:24 V ac/dc許容入力:3 kWIP評価:IP20全長:151mm全体の幅:45mm全体的な深さ:95mmシリーズ:3RW30始動終了補助コンタクトは3及び4 kWユニットでは使用できません。. Sirius 3RW30. 3RV10製品の3極回路ブレーカなど、他のSirius制御ギヤ製品(「制御ギヤ」を参照)を使用して、モータ制御システム内に組み込むことが可能 2相制御 動作電圧40 → 100 %の範囲で始動電圧を調整可能 内蔵バイパスコンタクト DINレール取り付け コンパクトなデザインと寸法 状態表示 「自己保持」及び「始動終了」補助コンタクト内蔵。 簡素な「オンオフ」プッシュボタン設定を使用して制御するときは、自己保持コンタクトをインターロックに使用します。 「始動終了」信号を使用して、ポンプなど、設備の装置を操作可能 DOL及びスターデルタスターターの置き換えに最適 注文コード47126249 品番3RW3014-1BB04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フェーズ:3
許容電流値:6.5 A
定格電圧:400 V
制御電圧:24 V ac/dc
許容入力:3 kW
IP評価:IP20
全長:151mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:95mm
シリーズ:3RW30
始動終了補助コンタクトは3及び4 kWユニットでは使用できません。. Sirius 3RW30. 3RV10製品の3極回路ブレーカなど、他のSirius制御ギヤ製品(「制御ギヤ」を参照)を使用して、モータ制御システム内に組み込むことが可能 2相制御 動作電圧40 → 100 %の範囲で始動電圧を調整可能 内蔵バイパスコンタクト DINレール取り付け コンパクトなデザインと寸法 状態表示 「自己保持」及び「始動終了」補助コンタクト内蔵。 簡素な「オンオフ」プッシュボタン設定を使用して制御するときは、自己保持コンタクトをインターロックに使用します。 「始動終了」信号を使用して、ポンプなど、設備の装置を操作可能 DOL及びスターデルタスターターの置き換えに最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする