Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW30シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:3許容電流値:25 A定格電圧:400 V制御電圧:24 V ac/dc許容入力:11 kWIP評価:IP20全長:151mm全体の幅:45mm全体的な深さ:125mmシリーズ:3RW30接続システム - ねじ端子: 1CB54、ケーブルクランプ: 2CB54. ミニチュアソフトスタータ. コンパクトデザイン - 幅22.5 mm 1台の装置で、UC 24 V → 230 Vまでの制御電圧範囲全体に対応 3つのポテンショメータのみ、始動時間、始動電圧、停止時間を使用して最適な調整機能を提供し、すべてを個別に設定可能 2個のLEDによる動作状態表示(準備完了 / 運転) 注文コード47126276 品番3RW3026-1BB04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フェーズ:3
許容電流値:25 A
定格電圧:400 V
制御電圧:24 V ac/dc
許容入力:11 kW
IP評価:IP20
全長:151mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:125mm
シリーズ:3RW30
接続システム - ねじ端子: 1CB54、ケーブルクランプ: 2CB54. ミニチュアソフトスタータ. コンパクトデザイン - 幅22.5 mm 1台の装置で、UC 24 V → 230 Vまでの制御電圧範囲全体に対応 3つのポテンショメータのみ、始動時間、始動電圧、停止時間を使用して最適な調整機能を提供し、すべてを個別に設定可能 2個のLEDによる動作状態表示(準備完了 / 運転)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする