Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:2NC / 1NOハウジング材質:金属最大DC電圧:24V範囲:SIRIUSヘッドの方向の数:5シリーズ:3SE5補助接点:2NC / 1NO幅:40.5mmアクチュエータは別途購入が必要です。. 3SE5シリーズ、標準. SIRIUS 3SE5位置スイッチは、保護扉の安全機構を無効にすることができないように設計されています。 複数の機械的コーディングの印加により、このインターロックスイッチは改ざんの可能性を実質上ゼロにします。 ドアを閉じたとき、防御ドアに直接取り付けた別売りのアクチュエータが、スイッチの開口部に収まる仕組みとなっています。 ドアを開くと、アクチュエータはスイッチから取り除かれ、NCコンタクトが開いて安全かつ確実に開回路を形成します。. 5つの接近方向、上から4 x 90 ° IP67保護等級 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ASIsafe電子装置をエンクロージャに内蔵し、さらなる省スペースを実現 現場での診断用にLEDタイプを用意 スローアクションコンタクト ねじ止め端子 注文コード47126635 品番3SE5112-1QV10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
接続タイプ:M20
ロックスタイル:キー
通常の状態の構成:2NC / 1NO
ハウジング材質:金属
最大DC電圧:24V
範囲:SIRIUS
ヘッドの方向の数:5
シリーズ:3SE5
補助接点:2NC / 1NO
幅:40.5mm
アクチュエータは別途購入が必要です。. 3SE5シリーズ、標準. SIRIUS 3SE5位置スイッチは、保護扉の安全機構を無効にすることができないように設計されています。 複数の機械的コーディングの印加により、このインターロックスイッチは改ざんの可能性を実質上ゼロにします。 ドアを閉じたとき、防御ドアに直接取り付けた別売りのアクチュエータが、スイッチの開口部に収まる仕組みとなっています。 ドアを開くと、アクチュエータはスイッチから取り除かれ、NCコンタクトが開いて安全かつ確実に開回路を形成します。. 5つの接近方向、上から4 x 90 ° IP67保護等級 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ASIsafe電子装置をエンクロージャに内蔵し、さらなる省スペースを実現 現場での診断用にLEDタイプを用意 スローアクションコンタクト ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする