内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-200 Series入力/出力数:40メーカーシリーズ:S7-200入力タイプ:Digital電圧カテゴリ:20.4 → 28.8 V dc通信ポートタイプ:RS485プログラム容量:4 kBプログラミングインターフェイス:Computer, SIMATIC PG/PCメモリ:2 kB (データメモリ), 4 kB (プログラムメモリ)出力範囲: トランジスタ出力で最大28.8 V dc (品番 ; 488-6757 488-6757 )、リレー出力で最大30 V dc又は240 V ac (品番 ; 488-6735 488-6735 ). Siemens S7-221 CPU. オンボードI/O x 10- 「拡張不可」 4 KBのプログラムメモリ 2 KBの最大プログラムメモリ 30 kHzの高速カウンタ4個 リアルタイムクロックオプション(品番 ; 488-6381 488-6381 )
注文コード47127274
品番6ES7211-0AA23-0XB0