Siemens PLC (CPUユニット)ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series入力/出力数:32メーカーシリーズ:S7-300入力数:16 (Digital)入力タイプ:Digital電圧カテゴリ:20.4 → 28.8 V dc出力タイプ:Digital出力数:16 (Digital)通信ポートタイプ:RS422, RS485プログラミングインターフェイス:Computer幅:120mmEach CPU requires a Micro Memory Card (MMC). Programming may be carried out using the Step 7 Lite software (stock no. ; 539-1755 539-1755 ). S7-313C-2 PtP. A choice of two modules with built in communication modes:. PtP (point-to-point) RS 422//485 serial communications. PID controller Dimensions H125 x W120 x D130mm 注文コード47127283 品番6ES7313-6BG04-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥537,350
販売価格(税別)
488,500
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series
入力/出力数:32
メーカーシリーズ:S7-300
入力数:16 (Digital)
入力タイプ:Digital
電圧カテゴリ:20.4 → 28.8 V dc
出力タイプ:Digital
出力数:16 (Digital)
通信ポートタイプ:RS422, RS485
プログラミングインターフェイス:Computer
幅:120mm
Each CPU requires a Micro Memory Card (MMC). Programming may be carried out using the Step 7 Lite software (stock no. ; 539-1755 539-1755 ). S7-313C-2 PtP. A choice of two modules with built in communication modes:. PtP (point-to-point) RS 422//485 serial communications. PID controller Dimensions H125 x W120 x D130mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする