Siemens PLC (CPUユニット)ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力/出力数:46メーカーシリーズ:S7-300入力数:28 (24デジタル、4アナログ)入力タイプ:アナログ、デジタル電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:アナログ、デジタル出力数:18 (16デジタル、2アナログ)ネットワークタイプ:Ethernet, Profinet通信ポートタイプ:RS485幅:125mm各CPUにマイクロメモリカード(MMC)が1枚必要です。 Step 7 Liteソフトウェア(品番 ; 539-1755 539-1755 )でプログラミングを実行できます。. S7-314C-2 DP. DP Profibus DP 注文コード47127317 品番6ES7314-6EH04-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,003,244
販売価格(税別)
912,040
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力/出力数:46
メーカーシリーズ:S7-300
入力数:28 (24デジタル、4アナログ)
入力タイプ:アナログ、デジタル
電圧カテゴリ:24 V dc
出力タイプ:アナログ、デジタル
出力数:18 (16デジタル、2アナログ)
ネットワークタイプ:Ethernet, Profinet
通信ポートタイプ:RS485
幅:125mm
各CPUにマイクロメモリカード(MMC)が1枚必要です。 Step 7 Liteソフトウェア(品番 ; 539-1755 539-1755 )でプログラミングを実行できます。. S7-314C-2 DP. DP Profibus DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする