内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ入力/出力数:16メーカーシリーズ:S7-300入力数:10 (デジタル)入力タイプ:デジタル電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:デジタル出力数:6 (デジタル)ネットワークタイプ:USB通信ポートタイプ:RS485プログラム容量:64 kBプログラミングインターフェイス:SIMATIC PG/PC幅:80mm各CPUにマイクロメモリカード(MMC)が1枚必要です。 Step 7 Liteソフトウェア(品番 ; 539-1755 539-1755 )でプログラミングできます。. S7-312C. SIMATIC S7-300 - CPU312C - 処理パワーに関する要求の高い小規模アプリケーション用. 最大1個のラックを使用して拡張可能(1ラックごとに8モジュール) 寸法: H125 x W40 x D130 mm
注文コード47127326
品番6ES7312-5BF04-0AB0