Siemens PLC (CPUユニット)ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ入力/出力数:46メーカーシリーズ:S7-300入力数:24 (デジタル)、4 (アナログ)入力タイプ:アナログ、デジタル電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:アナログ、デジタル出力数:16 (デジタル)、2 (アナログ)ネットワークタイプ:USB通信ポートタイプ:RS422、RS485プログラム容量:192 kBプログラミングインターフェイス:SIMATIC PG/PC幅:120mmOperation requires a SIMATIC Micro Memory Card and front connector (Order no. < 453-2589') 453-2589. S7-300C - Compact CPU. Compact CPU with integrated input and outputs Models with PROFIBUS DP interface (DP) or point to point interface (PtP) 注文コード47127335 品番6ES7314-6BH04-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
入力/出力数:46
メーカーシリーズ:S7-300
入力数:24 (デジタル)、4 (アナログ)
入力タイプ:アナログ、デジタル
電圧カテゴリ:24 V dc
出力タイプ:アナログ、デジタル
出力数:16 (デジタル)、2 (アナログ)
ネットワークタイプ:USB
通信ポートタイプ:RS422、RS485
プログラム容量:192 kB
プログラミングインターフェイス:SIMATIC PG/PC
幅:120mm
Operation requires a SIMATIC Micro Memory Card and front connector (Order no. < 453-2589') 453-2589. S7-300C - Compact CPU. Compact CPU with integrated input and outputs Models with PROFIBUS DP interface (DP) or point to point interface (PtP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする