内容量1個
仕様併用可能製品:ET200S Series入力/出力数:6長さ:132mm幅:15mm深さ:43mm寸法:132 15 43 mmET 200S 電源モジュール用端子モジュール. 電源モジュールを記録する機械式モジュール 自己構築式電位レールを介して直立配線キットを取り付けるのに使用 確実な相互接続技術 ステーションネットワークの真ん中からでも交換可能な端子ボックス バックプレーンバスの自己構成シールド外装による高いデータセキュリティ 端子を色分けして識別用の挿入番号を記すためのオプション
注文コード47127344
品番6ES7193-4CD20-0AA0