内容量1個仕様メーカーシリーズ:6ES7 Series併用可能製品:S7-300 Series電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:80mm深さ:120mm寸法:125 x 80 x 120 mmS7-300 Interface Modules. A range of different Interface Modules for S7-300 devices offering many different types of connection adaptations.注文コード47127378品番6ES7361-3CA01-0AA0