内容量1個仕様メーカーシリーズ:6ES7 Series出力数:4出力タイプ:Digital, Transistor併用可能製品:S7-1200 Series入力/出力数:4電圧カテゴリ:5 V dc出力電流:50 mA長さ:62mm幅:38mm深さ:21mm寸法:62 x 38 x 21 mm動作温度 Max:+70℃S7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整注文コード47127387品番6ES7222-1AD30-0XB0