内容量1個
仕様メーカーシリーズ:6GK5 204 入力/出力数:7 電圧カテゴリ:24 V dc 長さ:125mm 幅:60mm 深さ:124mm 寸法:125 x 60 x 124 mm 動作温度 Max:+70℃ CE、C-Tick. SCALANCE X200IRT-イーサネットスイッチ. マネージド産業用イーサネットスイッチ 特に10 / 100 Mbit/sのアイソクロナスリアルタイム産業用イーサネットネットワークの設計用 ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き 最大到達距離: 3000 m デバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続 冗長電圧フィード LEDを使用してデバイス自体で診断
注文コード47127414
品番6GK5204-0BA00-2BA3