内容量1個
仕様メーカーシリーズ:6GK5 208入力/出力数:11電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:90mm深さ:124mm寸法:125 x 90 x 124 mm動作温度 Max:+70℃CE、C-Tick. SCALANCE X200 ? イーサネットスイッチ. マネージド産業用イーサネットスイッチ 10/100 Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用 ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き 範囲: 26,000 mまで デバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続 冗長電圧フィード LEDを使用してデバイス自体で診断 アクセサリ、RS品番614-0643を参照
注文コード47127423
品番6GK5208-0HA00-2AA6